Startseite

VIMAR SPA - VIW41252 SCATOLA PARETE 2M PIXEL HEAVY - 41252

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41252 SCATOLA PARETE 2M PIXEL HEAVY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Außenstation

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352705838

Artikelnummer

VIW41252

Herstellernummer

41252

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Außenstation

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Scatola parete con cornice parapioggia 2 moduli Pixel Heavy. Dimensioni 110x281,7x70,6 mm