VIMAR SPA - VIW41233 SUPPORTO+CORNICE 3M HEAVY - 41233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 393 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406277114
Artikelnummer
VIW41233
Herstellernummer
41233
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
393 mm
Tiefe:
45 mm
Supporto completo di placca Pixel Heavy, 3 moduli, grigio sablé


