VIMAR SPA - VIW41231 SUPPORTO+CORNICE 1M HEAVY - 41231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 163 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406277138
Artikelnummer
VIW41231
Herstellernummer
41231
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
163 mm
Tiefe:
45 mm
Supporto completo di placca Pixel Heavy, 1 modulo, grigio sablé


