VIMAR SPA - VIW41156.01 SCATOLA PARETE 6M(2X3) PIXEL GRIGIO - 41156.01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Breite - 210 mm
Höhe - 397 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406273062
Artikelnummer
VIW41156.01
Herstellernummer
41156.01
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
210 mm
Höhe:
397 mm
Tiefe:
70.6 mm
Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 6 moduli (2x3) Pixel, grigio. Dimensioni 210x397x70,6 mm


