VIMAR SPA - VIW41152.02 SCATOLA PARETE 2M PIXEL ARDESIA - 41152.02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - schwarz
Montageart - Aufputz
Breite - 110 mm
Höhe - 281.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406272942
Artikelnummer
VIW41152.02
Herstellernummer
41152.02
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
110 mm
Höhe:
281.7 mm
Tiefe:
70.6 mm
Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 2 moduli Pixel, ardesia. Dimensioni 110x281,7x70,6 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


