VIMAR SPA - VIW41151.04 Scatola parete 1M Pixel grigio anodizz.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Breite - 110 mm
Höhe - 167 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406272928
Artikelnummer
VIW41151.04
Herstellernummer
41151.04
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
110 mm
Höhe:
167 mm
Tiefe:
70.6 mm
Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 1 modulo Pixel, grigio anodizzato. Dimensioni 110x167x70,6 mm