Startseite

VIMAR SPA - VIW41149.01 CORNICE PARAPIOGGIA 9M(3X3) PIXEL GRIGIO - 41149.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 310 mm

  • Höhe - 397 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406272850

Artikelnummer

VIW41149.01

Herstellernummer

41149.01

Hersteller

VIW

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

310 mm

Höhe:

397 mm

Tiefe:

35.8 mm

Cornice parapioggia 9 moduli (3x3) Pixel, grigio. Dimensioni 310x397x35,8 mm