VIMAR SPA - VIW41147.01 CORNICE PARAPIOGGIA 6M(3X2) PIXEL GRIGIO - 41147.01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 310 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406272812
Artikelnummer
VIW41147.01
Herstellernummer
41147.01
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
310 mm
Höhe:
282 mm
Tiefe:
35.8 mm
Cornice parapioggia 6 moduli (3x2) Pixel, grigio. Dimensioni 310x281,7x35,8 mm


