VIMAR SPA - VIW41146.04 CORNICE PARAP.6M(2X3) PIXEL GRIGIO ANOD - 41146.04
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 397 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406272805
Artikelnummer
VIW41146.04
Herstellernummer
41146.04
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
397 mm
Tiefe:
35.8 mm
Cornice parapioggia 6 moduli (2x3) Pixel, grigio anodizzato.Dimensioni 210x397x35,8 mm


