VIMAR SPA - VIW41146.03 CORNICE PARAPIOGGIA 6M(2X3) PIXEL BIANCO - 41146.03
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 397 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406272782
Artikelnummer
VIW41146.03
Herstellernummer
41146.03
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
397 mm
Tiefe:
35.8 mm
Cornice parapioggia 6 moduli (2x3) Pixel, bianco. Dimensioni 210x397x35,8 mm


