VIMAR SPA - VIW41144.04 CORNICE PARAP.4M(2X2) PIXEL GRIGIO ANOD. - 41144.04
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Höhe - 282 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406272751
Artikelnummer
VIW41144.04
Herstellernummer
41144.04
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Höhe:
282 mm
Tiefe:
35.8 mm
Cornice parapioggia 4 moduli (2x2) Pixel, grigio anodizzato. Dimensioni 210x281.7x35,8 mm.


