VIMAR SPA - VIW41144.02 CORNICE PARAPIOGGIA 4M(2X2)PIXEL ARDESIA - 41144.02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406272737
Artikelnummer
VIW41144.02
Herstellernummer
41144.02
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
210 mm
Höhe:
282 mm
Tiefe:
35.8 mm
Cornice parapioggia 4 moduli (2x2) Pixel, ardesia. Dimensioni 210x281.7x35,8 mm


