Startseite

VIMAR SPA - VIW41144.01 CORNICE PARAPIOGGIA 4M(2X2) PIXEL GRIGIO - 41144.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41144.01 CORNICE PARAPIOGGIA 4M(2X2) PIXEL GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406272720

Artikelnummer

VIW41144.01

Herstellernummer

41144.01

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

210 mm

Höhe:

282 mm

Tiefe:

35.8 mm

Cornice parapioggia 4 moduli (2x2) Pixel, grigio. Dimensioni 210x281.7x35,8 mm