VIMAR SPA - VIW41143.04 CORNICE PARAPIOGGIA 3M PIXEL GRIGIO ANOD - 41143.04
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 111 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406272713
Artikelnummer
VIW41143.04
Herstellernummer
41143.04
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
111 mm
Höhe:
397 mm
Tiefe:
35.8 mm
Cornice parapioggia 3 moduli Pixel, grigio anodizzato. Dimensioni 110x397x35,8 mm


