VIMAR SPA - VIW41143.03 CORNICE PARAPIOGGIA 3M PIXEL BIANCO - 41143.03
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 111 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406272706
Artikelnummer
VIW41143.03
Herstellernummer
41143.03
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
111 mm
Höhe:
397 mm
Tiefe:
35.8 mm
Cornice parapioggia 3 moduli Pixel, bianco. Dimensioni 110x397x35,8 mm


