Startseite

VIMAR SPA - VIW41143.02 CORNICE PARAPIOGGIA 3M PIXEL ARDESIA - 41143.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 111 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406272690

Artikelnummer

VIW41143.02

Herstellernummer

41143.02

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

111 mm

Höhe:

397 mm

Tiefe:

35.8 mm

Cornice parapioggia 3 moduli Pixel, ardesia. Dimensioni 110x397x35,8 mm

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie