Startseite

VIMAR SPA - VIW41143.01 CORNICE PARAPIOGGIA 3M PIXEL GRIGIO - 41143.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41143.01 CORNICE PARAPIOGGIA 3M PIXEL GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 111 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406272683

Artikelnummer

VIW41143.01

Herstellernummer

41143.01

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

111 mm

Höhe:

397 mm

Tiefe:

35.8 mm

Cornice parapioggia 3 moduli Pixel, grigio. Dimensioni 110x397x35,8 mm