Startseite

VIMAR SPA - VIW41142.04 CORNICE PARAPIOGGIA 2M PIXEL GRIGIO ANOD - 41142.04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 111 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406272669

Artikelnummer

VIW41142.04

Herstellernummer

41142.04

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

111 mm

Höhe:

282 mm

Tiefe:

35.8 mm

Cornice parapioggia 2 moduli Pixel, grigio anodizzato. Dimensioni 110x281.7x35,8 mm

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie