VIMAR SPA - VIW41142.01 CORNICE PARAPIOGGIA 2M PIXEL GRIGIO - 41142.01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 111 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406273338
Artikelnummer
VIW41142.01
Herstellernummer
41142.01
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
111 mm
Höhe:
282 mm
Tiefe:
35.8 mm
Cornice parapioggia 2 moduli Pixel, grigio. Dimensioni 110x281.7x35,8 mm


