Startseite

VIMAR SPA - VIW41141.04 CORNICE PARAPIOGGIA 1M PIXEL GRIGIO ANOD - 41141.04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 111 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406272638

Artikelnummer

VIW41141.04

Herstellernummer

41141.04

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

111 mm

Höhe:

167 mm

Tiefe:

35.8 mm

Cornice parapioggia 1 modulo Pixel, grigio anodizzato. Dimensioni 110x167x35,8 mm