VIMAR SPA - VIW41141.01 CORNICE PARAPIOGGIA 1M PIXEL GRIGIO - 41141.01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 111 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406272607
Artikelnummer
VIW41141.01
Herstellernummer
41141.01
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
111 mm
Höhe:
167 mm
Tiefe:
35.8 mm
Cornice parapioggia 1 modulo Pixel, grigio. Dimensioni 110x167x35,8 mm


