Startseite

VIMAR SPA - VIW41136.04 ADATTATORE UNIV.SUPP.2MPIXEL GRIGIO ANOD - 41136.04

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41136.04 ADATTATORE UNIV.SUPP.2MPIXEL GRIGIO ANOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 129 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406282477

Artikelnummer

VIW41136.04

Herstellernummer

41136.04

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

129 mm

Höhe:

315.5 mm

Tiefe:

35.6 mm

Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 2 moduli su altre scatole da incasso, grigio anodizzato