Startseite

VIMAR SPA - VIW41136.02 ADATTATORE UNIV.SUPP.2M PIXEL ARDESIA - 41136.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 129 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406282453

Artikelnummer

VIW41136.02

Herstellernummer

41136.02

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

129 mm

Höhe:

315.5 mm

Tiefe:

35.6 mm

Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 2 moduli su altre scatole da incasso, ardesia

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie