VIMAR SPA - VIW41136.01 ADATTATORE UNIV.SUPP.2M PIXEL GRIGIO - 41136.01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Breite - 129 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406282446
Artikelnummer
VIW41136.01
Herstellernummer
41136.01
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
129 mm
Höhe:
315.5 mm
Tiefe:
35.6 mm
Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 2 moduli su altre scatole da incasso, grigio


