VIMAR SPA - VIW41135.04 ADATTATORE UNIV.SUPP.1MPIXEL GRIGIO ANOD - 41135.04
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Einbau
Werkstoff - Aluminium
Breite - 129 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406282439
Artikelnummer
VIW41135.04
Herstellernummer
41135.04
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
129 mm
Höhe:
224 mm
Tiefe:
35.6 mm
Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 1 modulo su altre scatole da incasso, grigio anodizzato


