Startseite

VIMAR SPA - VIW41135.01 ADATTATORE UNIV.SUPP.1M PIXEL GRIGIO - 41135.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 129 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406282408

Artikelnummer

VIW41135.01

Herstellernummer

41135.01

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Einbau

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

129 mm

Höhe:

224 mm

Tiefe:

35.6 mm

Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 1 modulo su altre scatole da incasso, grigio