VIMAR SPA - VIW41133.03 SUPPORTO+CORNICE 3M PIXEL BIANCO - 41133.03
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Höhe - 391 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406272188
Artikelnummer
VIW41133.03
Herstellernummer
41133.03
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Höhe:
391 mm
Tiefe:
40.7 mm
Supporto e placca 3 moduli Pixel, bianco. Dimensioni 99,5x391 mm.
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


