VIMAR SPA - VIW41133.02 SUPPORTO+CORNICE 3M PIXEL ARDESIA - 41133.02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Breite - 99.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406272171
Artikelnummer
VIW41133.02
Herstellernummer
41133.02
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
99.5 mm
Höhe:
391 mm
Tiefe:
40.7 mm
Supporto e placca 3 moduli Pixel, ardesia. Dimensioni 99,5x391 mm


