Startseite

VIMAR SPA - VIW41133.01 SUPPORTO+CORNICE 3M PIXEL GRIGIO - 41133.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41133.01 SUPPORTO+CORNICE 3M PIXEL GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - grau

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 99.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406272164

Artikelnummer

VIW41133.01

Herstellernummer

41133.01

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

grau

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

99.5 mm

Höhe:

391 mm

Tiefe:

40.7 mm

Supporto e placca 3 moduli Pixel, grigio. Dimensioni 99,5x391 mm