VIMAR SPA - VIW41132.03 SUPPORTO+CORNICE 2M PIXEL BIANCO - 41132.03
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - weiß
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 99.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406272140
Artikelnummer
VIW41132.03
Herstellernummer
41132.03
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
99.5 mm
Höhe:
276 mm
Tiefe:
40.7 mm
Supporto e placca 2 moduli Pixel, bianco. Dimensioni 99,5x276 mm


