VIMAR SPA - VIW41131.01 SUPPORTO+CORNICE 1M PIXEL GRIGIO - 41131.01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 99.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406271785
Artikelnummer
VIW41131.01
Herstellernummer
41131.01
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
99.5 mm
Höhe:
161 mm
Tiefe:
40.7 mm
Supporto e placca 1 modulo Pixel, grigio. Dimensioni 99,5x161 mm


