Startseite

VIMAR SPA - VIW41121.03 MODULO FRONTALE CIECO PIXEL BIANCO - 41121.03

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41121.03 MODULO FRONTALE CIECO PIXEL BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 114.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406271761

Artikelnummer

VIW41121.03

Herstellernummer

41121.03

Hersteller

VIW

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

weiß

Höhe:

114.5 mm

Modulo frontale cieco, Pixel, bianco