VIMAR SPA - VIW41119.02 MODULO FRONTALE TASTIERA PIXEL ARDESIA - 41119.02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - schwarz
Höhe - 114.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406271709
Artikelnummer
VIW41119.02
Herstellernummer
41119.02
Hersteller
VIW
Installationstechnik:
1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
schwarz
Höhe:
114.5 mm
Modulo frontale tastiera, Pixel, con cifre numeriche retroilluminate per unità elettroniche Due Fili Plus 41019 e 41020, ardesia


