Startseite

VIMAR SPA - VIW41119.01 MODULO FRONTALE TASTIERA PIXEL GRIGIO - 41119.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41119.01 MODULO FRONTALE TASTIERA PIXEL GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

  • Höhe - 114.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406274120

Artikelnummer

VIW41119.01

Herstellernummer

41119.01

Hersteller

VIW

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Höhe:

114.5 mm

Modulo frontale tastiera, Pixel, con cifre numeriche retroilluminate per unità elettroniche Due Fili Plus 41019 e 41020, grigio