VIMAR SPA - VIW41118.02 MOD.FRONTALE DISPLAY PIXEL ARDESIA - 41118.02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infomodul
Installationstechnik - 1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - schwarz
Höhe - 114.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406271662
Artikelnummer
VIW41118.02
Herstellernummer
41118.02
Hersteller
VIW
Ausführung:
Infomodul
Installationstechnik:
1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
schwarz
Höhe:
114.5 mm
Modulo frontale display, Pixel, per unità elettronica Due Fili Plus 41018, ardesia


