Startseite

VIMAR SPA - VIW41118.01 MOD.FRONTALE DISPLAY PIXEL GRIGIO - 41118.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41118.01 MOD.FRONTALE DISPLAY PIXEL GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infomodul

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

  • Höhe - 114.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406271655

Artikelnummer

VIW41118.01

Herstellernummer

41118.01

Hersteller

VIW

Ausführung:

Infomodul

Installationstechnik:

1+n-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Höhe:

114.5 mm

Modulo frontale display, Pixel, per unità elettronica Due Fili Plus 41018, grigio