Startseite

VIMAR SPA - VIW41113.03 COPRIFORO SINGOLO PIXEL BIANCO - 41113.03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infomodul

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - weiß

  • Breite - 70 mm

  • Höhe - 22.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013406271549

Artikelnummer

VIW41113.03

Herstellernummer

41113.03

Hersteller

VIW

Ausführung:

Infomodul

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

weiß

Breite:

70 mm

Höhe:

22.6 mm

Tiefe:

8.5 mm

Tasto copriforo singolo, Pixel, bianco