VIMAR SPA - VIW41113.02 COPRIFORO SINGOLO PIXEL ARDESIA - 41113.02
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infomodul
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - schwarz
Breite - 70 mm
Höhe - 22.6 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406271532
Artikelnummer
VIW41113.02
Herstellernummer
41113.02
Hersteller
VIW
Ausführung:
Infomodul
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
schwarz
Breite:
70 mm
Höhe:
22.6 mm
Tiefe:
8.5 mm
Tasto copriforo singolo, Pixel, ardesia


