VIMAR SPA - VIW41109.03 MOD.FRONTALE A/V PIXEL BIANCO - 41109.03
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montageart - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352795624
Artikelnummer
VIW41109.03
Herstellernummer
41109.03
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
87.75 mm
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
15.8 mm
Modulo frontale audio/video, Pixel, per unità elettronica audio/video Due Fili Plus 41009, bianco


