VIMAR SPA - VIW41108.01 MOD. FRONTALE AUDIO PIXEL GRIGIO - 41108.01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352795532
Artikelnummer
VIW41108.01
Herstellernummer
41108.01
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
87.75 mm
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
12.8 mm
Modulo frontale audio, Pixel, per unità elettronica audio Due Fili Plus 41008, grigio


