VIMAR SPA - VIW41102.03 MOD.FRONTALE AUDIO PIXEL TELELOOP BIANCO - 41102.03
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Audiomodul
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8
Farbe - weiß
Mit Tag-/Nachtfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
8013406304940
Artikelnummer
VIW41102.03
Herstellernummer
41102.03
Hersteller
VIW
Ausführung:
Audiomodul
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Farbe:
weiß
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
ja


