VIMAR SPA - VIW41102.01 MOD.FRONTALE AUDIO PIXEL TELELOOP GRIGIO - 41102.01
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Audiomodul
Installationstechnik - 1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8013406304919
Artikelnummer
VIW41102.01
Herstellernummer
41102.01
Hersteller
VIW
Ausführung:
Audiomodul
Installationstechnik:
1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
grau
Modulo frontale audio, Pixel, per unità elettronica audio Due Fili Plus 41002, con ingresso telecamera e funzione teleloop, grigio


