VIMAR SPA - VIW41100.03 MOD.FRONTALE AUDIO BASE PIXEL BIANCO - 41100.03
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Audiomodul
Installationstechnik - 1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - weiß
Höhe - 114.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8013406271358
Artikelnummer
VIW41100.03
Herstellernummer
41100.03
Hersteller
VIW
Ausführung:
Audiomodul
Installationstechnik:
1+n-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
weiß
Höhe:
114.5 mm
Modulo frontale audio base, Pixel, per unità elettronica audio Due Fili Plus 41000, bianco


