VIMAR SPA - VIW41022 LETTORE RFID PER FORO 4X4 - 41022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - schwarz
Mit Tag-/Nachtfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
8013406310439
Artikelnummer
VIW41022
Herstellernummer
41022
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
schwarz
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein


