Startseite

VIMAR SPA - VIW41021 ADATTATORE DI LINEA PER ALIMENTATORE6923 - 41021

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW41021 ADATTATORE DI LINEA PER ALIMENTATORE6923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352620469

Artikelnummer

VIW41021

Herstellernummer

41021

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Adattatore di linea per il collegamento dell'alimentatore 6923 per lunghezze cavo superiori ai 3 metri per targhe Pixel, installazione incasso (retrofrutto)

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie