VIMAR SPA - VIW41019 TASTIERA ALFANUMERICA MODULO AUDIO VIDEO - 41019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2000
Farbe - weiß
Mit Tag-/Nachtfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
8013406272126
Artikelnummer
VIW41019
Herstellernummer
41019
Hersteller
VIW
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2000
Farbe:
weiß
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
32.65 mm


