VIMAR SPA - VIW41008.D1 UNITA 2F AUDIO IN VIDEO + FRONT TELELOOP - 41008.D1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sprechen/klingeln
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Bildsystem - PAL
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
113 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352804227
Artikelnummer
VIW41008.D1
Herstellernummer
41008.D1
Hersteller
VIW
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Bildsystem:
PAL
Farbe:
sonstige
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Aufputzmontage:
ja
Anzahl der Benutzer:
4
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
ja
Breite:
81.1 mm
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
38 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Inneneinsatz:
nein


