Startseite

VIMAR SPA - VIW40598 BASE DA TAVOLO VOXIE BIANCO - 40598

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40598 BASE DA TAVOLO VOXIE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Tischgerät

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352673267

Artikelnummer

VIW40598

Herstellernummer

40598

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Tischgerät

Farbe:

weiß

Base da tavolo per citofoni serie Voxie, bianco