Startseite

VIMAR SPA - VIW40596 BASE DA TAVOLO TAB 7 UP - 40596

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW40596 BASE DA TAVOLO TAB 7 UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Tischgerät

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352663824

Artikelnummer

VIW40596

Herstellernummer

40596

Hersteller

VIW

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Tischgerät

Farbe:

weiß

Base da tavolo per videocitofoni serie Tab 7 UP