VIMAR SPA - VIW40517 VIDEOCITOFONO 2F+ WI-FI TAB7S UP VV B.CO - 40517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - ja
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352673236
Artikelnummer
VIW40517
Herstellernummer
40517
Hersteller
VIW
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
ja
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
nein
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Bildschirmdiagonale:
17.78 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 inch
Hörgerätekompatibel:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


